鉄骨 検査 ゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「鉄骨 検査 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨精度測定器具」、「鉄骨」、「鉄骨・橋梁用」などの商品も取り扱っております。
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。 セット内容 全7点セット。・仕口ズレ測定ゲージ。・フランジ折傾斜測定ゲージ。・べベル角度測定ゲージ9枚組。・ルート間隔測定ゲージ9枚組。・溶接ゲージ。・テーパーゲージ。・アンダーカットゲージ
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット セット内容 ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ 材質 オールステンレス製 寸法(mm) 234×195×40 質量(g) 870
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 測定範囲(mm) 4~12
1セット(9枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得 取得済 材質 ステンレス 寸法(mm) 217×335×12 質量(g) 794
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合 97794 種別 鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°) 30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm) 50・60 余盛高さ(mm) 25 すみ肉脚長(mm) 25 すみ肉のど厚(mm) 15 アンダーカット深度(mm) 25 ルート間隔(mm) 2~5 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°) ±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ 材質 ステンレス 寸法(mm) 70.5×48×7 質量(g) 85 精度 すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm) 155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm) 148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨などのレベルを計るマグネット付きのスケール セットするだけで簡単装着! 強力磁石でズレの心配なし!
1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1.2 硬度 HV480 テーパー 7°9′10″ 種別 テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質 ステンレス 目盛精度(mm) 測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
種別 溶接ゲージ 材質 ステンレス材 測定範囲(mm) (すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ) 精度(mm) 0.2以内 角度の測定範囲(°) (ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ) アズワン品番 64-8918-91
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質 ステンレス 開先角度(°) 0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm) 10 本体直尺目盛(mm) 40 余盛高さ(mm) 10 すみ肉脚長(mm) 20 すみ肉のど厚(mm) 10 ルート間隔(mm) 0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm) ±0.4 角度測定精度(°) ±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。 器差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)