- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 鉄骨用ドリルのおすすめ人気ランキング
鉄骨用ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「鉄骨用ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨用テーパードリル」、「鉄工用ドリル」、「鉄骨ビス」などの商品も取り扱っております。
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルの逃げ面形状
ローソク
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼
ドリルのシンニング形状
Nシンニング
給油方式
外部
ドリル先端角度(°)
先端:160。最先端:100
形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
シャンク径d(Φmm)
MT3
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
160
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
ドリルの逃げ面形状
ローソク
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質
高速度鋼
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
対応機種
電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
軸の形状
丸軸
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質
ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状
ストレートシャンク
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。
食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
薄板でもバリが小さい。
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。
独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用
適合機種
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
175
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ローソク研ぎX形シンニング
六角軸対辺(mm)
6.35
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。
ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。
TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。
有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。
材質
HSS
表面処理
TiNコーティング
シャンク径
M.T.3
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質
ハイス鋼(HSS)
表面処理
TiNコーティング
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
表面処理
TiN
ねじれ角
標準
コーティング
Gコート
ドリルの逃げ面形状
スリーレーキ研削
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様
外部給油
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
OKコート プレミアム
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12