- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆 持ち方のおすすめ人気ランキング
鉛筆 持ち方のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「鉛筆 持ち方」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープペン グリップ」、「鉛筆補助軸」、「鉛筆差し」などの商品も取り扱っております。
子供から大人まで練習できる!
短い鉛筆でも正しく持てる!補助軸タイプ
くわしい使い方説明書入り
材質
本体、中芯 : ABS 補助クリップ : スチール(ニッケルメッキ)、PVC
質量(g)
19(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×13×98
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、タッチペンなどにつけて疲れにくく持ちやすくなるグリップ!(直径8mm程度の筆記具につけられます。)
用途鉛筆補助
材質
エラストマー
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質
本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)
16×128×17
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
鉛筆の正しい持ち方を身につけるための三角鉛筆です。●三本の指で自然に持て、それぞれ指が正しい位置に決まります。●三本の指が、適正かつ正しく動きます。●自然に持てるので疲れません。●持ち方のくせの矯正に役立ち、くせの発生を防ぎます。
主な用途
持ち方練習用
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
適合パイプ径(Φmm)
22
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助
質量(g/個)
3
材質
エラストマー
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助
材質
エラストマー
質量(g)
(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(1個)40×13×13
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質
本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥609
税込¥670
当日出荷
ノック部分をワンプッシュし簡単に鉛筆の抜き差しができます。消しゴム付。滑り止めの加工。光沢感のあるアルミ製。
色
ピンク
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)
0~80
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)
ショアA70(TPE)