- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 鉛筆補助具のおすすめ人気ランキング
鉛筆補助具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「鉛筆補助具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆の持ち方矯正」、「鉛筆補助軸」、「鉛筆グリップ」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質
本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
子供から大人まで練習できる!
短い鉛筆でも正しく持てる!補助軸タイプ
くわしい使い方説明書入り
材質
本体、中芯 : ABS 補助クリップ : スチール(ニッケルメッキ)、PVC
質量(g)
19(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×13×98
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、タッチペンなどにつけて疲れにくく持ちやすくなるグリップ!(直径8mm程度の筆記具につけられます。)
用途鉛筆補助
材質
エラストマー
鉛筆の正しい持ち方を身につけるための三角鉛筆です。●三本の指で自然に持て、それぞれ指が正しい位置に決まります。●三本の指が、適正かつ正しく動きます。●自然に持てるので疲れません。●持ち方のくせの矯正に役立ち、くせの発生を防ぎます。
主な用途
持ち方練習用
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色
シルバー
寸法(mm)
128×11×13
質量(g)
17.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助
材質
エラストマー
質量(g)
(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
(1個)40×13×13
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
1袋(2本)
¥369
税込¥406
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質
NBR・PVC
全長L(mm)
150
適合パイプ径(Φmm)
22
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助
質量(g/個)
3
材質
エラストマー
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
全長(mm)
98
1箱
¥609
税込¥670
当日出荷
鉛筆を挿し込むだけの簡単装着
回転繰り出し式で調整も簡単
疲れ難い太軸グリップ
回転繰り出し式の消しゴム付き
材質
本体=PP・PC、グリップ=ABS・TPE
寸法(mm)
16×128×17