鉢底軽石のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「鉢底軽石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉢底石ネット」、「鉢底ネット」、「発泡ガラス」などの商品も取り扱っております。
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに 成分 天然多孔質軽石 寸法(mm) 505×330×80 質量(kg) 1 適合作物 観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
449 税込494
当日出荷

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
189 税込208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。 ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など 適合作物 花、野菜、プランター、花壇 寸法(mm) 380×300×90 質量(kg) 約1.9
1袋(0.5L×10個)
999 税込1,099
当日出荷

とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。 通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。 鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。 こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。 主原料 こくよう石パーライト
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様 乾燥良品
1袋(2L)ほか
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土と混ざらないワリフを使ったアミ袋入りで簡単に再利用可能。 鉢の大きさにあわせて計量する手間がかかりません。 通気性、排水性を向上させ、根腐れを防止。 そのまま水洗いでき、何度も使えて経済的。
用途鉢植えで栽培するほとんどの植物に使用できます。 適合作物 鉢植え 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×320×65 アズワン品番 65-1829-78 主原料 人工軽石
1袋(4個)
589 税込648
4日以内出荷

通気改善・高温殺菌済・繰り返し使えるネット入り鉢底石です。約900度で高温殺菌済みですぐに使えます。プランターや鉢の底石として使いやすい0.6Lの小袋ネット入りで、鉢の大きさに合わせて計量する手間がかかりません。使い終わったらそのまま水洗いでき、何度でも使えて経済的です。
適合 観葉植物、鉢草花全般 内容量(L) 3.6 配合 焼成人工軽石
1袋(3.6L)
629 税込692
3日以内出荷

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 適合作物 山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトストーンが通気性・排水性を高めます。 ガラスを高温で発砲させた、純白で軽量な軽石です。 植物の根の呼吸を助け、養分・水分の吸収を促します。 鉢物を軽く仕上げます。くり返し使っても崩れにくい。
主原料 人口軽石
1袋(2L)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。 容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×250×45
1袋(2L)
289 税込318
4日以内出荷

ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。 4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。 ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど 適合作物 花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
579 税込637
6日以内出荷

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm) 280×180×45
1袋(2L)
189 税込208
5日以内出荷

軽石を水洗いをしてアク抜き乾燥、10ミリ以上の鉢底石の定番。
1袋(2L)ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刀川平和農園軽石
群馬県で採掘された多孔質の軽石を粒分けし乾燥させたもので沢山の細かい穴があるために排水性や通気性が高い。大粒は鉢底石としても適している。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん等 適合作物 観葉植物、サボテン、多肉植物、山野草等、洋らん タイプ 大粒 粒径(mm) 15~25
1袋(2L)
289 税込318
10日以内出荷

刀川平和農園鉢底の土
プランターや鉢の底に入れることで、水はけや通気性を高めることができる。65センチプランターちょうど1個分の使いきりサイズ。高温処理済みなので清潔。
用途鉢底の排水性向上 主原料 軽石
1袋(2L)
289 税込318
10日以内出荷

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.ゼオライト配合による根腐れ防止効果。2.加熱処理済み原料なので清潔。3.鉢やプランターの底に入れることで排水性を向上させる。
用途鉢底の排水性向上 主原料 軽石、ゼオライト
1袋(5L)
579 税込637
10日以内出荷

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです
ブルー
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)