- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 銀紙のおすすめ人気ランキング
銀紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新1,289件の「銀紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ ラミネートフィルム」、「アルミ箔 厚手」、「銀紙テープ」などの商品も取り扱っております。
正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質アルミ厚さ(μm)15
アズワン金属箔
材質C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)成分Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
巻数の多い業務用アルミホイルです。
両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
トラスコ品番112-9153RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
シンプルで使いやすい輝きを放つようなデザインの包装紙です。お歳暮、お中元などあらゆる用途の贈り物におすすめ。純白ロール紙使用。
寸法(mm)583×880色シルバー坪量(g/m2)45
1パック(100枚)
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
陶板皿等に敷いて使用すると料理のこびりつきがなく、後始末が非常に簡単になります。片面ツヤ無しタイプです。
軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合






![レインボー敷紙 [銀] 大黒工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18270202-150713-02.jpg)











![レインボー敷紙 [金] 大黒工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18270184-150713-02.jpg)