- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 銅アースバーのおすすめ人気ランキング
銅アースバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「銅アースバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース分岐」、「アースバー」、「アースバー 日東」などの商品も取り扱っております。
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。
ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質
銅板 ニッケルメッキ仕上
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
材質
銅(アースバー)t4.0
仕様
M5
質量(kg)
0.6
表面処理
光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)
83
外形寸法W(mm)
464.5
外形寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等
成分
Cu(銅)/99.90以上
タイプ
フラットバー
切断方法
鋸切断
板厚公差
±0.10
幅公差
±1.00
参考準拠JIS規格
H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)
サービス分類
オーダー・加工
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。
材質
鋼板
質量(g)
450
タイプ
アースバー
寸法L(mm)
1200
寸法H(mm)
0.3
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥529
税込¥582
3日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
板厚(mm)
4
質量(g)
78.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ベーク(ベース部分)
寸法W(mm)
25
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品
取付ねじ付
材質(樹脂部)
変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質
銅
長さ(m)
1.2
板厚(mm)
0.3
断面積(mm2)
3.6
1本
¥379
税込¥417
当日出荷