銅箔のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
353件の「銅箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板」、「アルミ箔」、「金属箔」などの商品も取り扱っております。

銅板 巻物 久宝金属製作所ランキング2位
極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。タイプ巻物粘着剤なし比重約8.89溶融点(℃)約1083
1巻
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅箔(タック付) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
アーテック[学校教材・教育玩具]銅箔(タック付)
タック付。0.06mm厚でのり付になっています。細かい部分まで表現できます。材質:銅。サイズ:140×300mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300
1枚
764税込840
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージランキング4位
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
1枚
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個
329税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
4,190税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。トラスコ品番381-5269質量(g)244タイプ平板粘着剤アクリル系比重約8.90溶融点(℃)1083RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
2,198税込2,418
当日出荷

低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
1枚
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
1セット(10枚)
1,600税込1,760
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)