- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 銅管 切断のおすすめ人気ランキング
銅管 切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新358件の「銅管 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅カッター」、「銅管 切断工具」、「銅管カッター」などの商品も取り扱っております。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)
(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。
全長(mm)
約650
質量(g)
約1750
切断能力
(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)
230
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
34
最大切断厚さ(mm)
2.5
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)
237
質量(g)
426
切断能力(mm2)
IV-60
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力
【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)
全長(mm)
188
仕様
ラチェット式、ハンドル型
付属品
チェーザGFC-15NC、GFC15NT
質量(g)
270
適合替刃
GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)
3~22
全長(mm)
約64
質量(g)
約111
切断可能肉厚(mm)
(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)
1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)
50
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)
15.88~35
付属品
銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番
308-0846
質量(g)
960
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
54
肉厚(mm)
銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)。水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)。水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)。ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)
102
寸法R(mm)
70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)
2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)
チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)
123
質量(g)
121
仕様
防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品
銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番
852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)
(外径)28.58
質量(g)
210
呼び径
1”
直径×幅W(mm)
68×28
適合替刃
標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)
185
仕様
落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付
トラスコ品番
395-6598
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
760-8713
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
165
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷