銅管ホースエンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「銅管ホースエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 ジョイント」、「インチ銅管」、「銅管 フレア」などの商品も取り扱っております。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用温度範囲(℃) -40~70 寸法L1(mm) 20 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様 ムシ付、HFC使用可能 適合 1/4”フレアー エスコ品番 EA402GB-2 長さ(mm) (銅管)50 サイズ (銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用 材質 黄銅、(スリーブ)樹脂 形状 ストレート 種類 銅管ホース継手 アズワン品番 64-6499-38
1個
639 税込703
4日以内出荷

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
189 税込208
4日以内出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm) 45 材質(本体) 真鍮 適合ホース内径(Φmm) 8 アズワン品番 64-7849-48 タケノコ径(Φmm) 7.2
1個
180 税込198
翌日出荷

1パック(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様 1/4"銅管付 長さ(mm) (銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)