- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管接続用のおすすめ人気ランキング
銅管接続用のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新521件の「銅管接続用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管止水」、「銅管」、「銅管継手」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質
青銅、銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
1/2ロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。ニッケルめっき処理品。
形状
銅管接続パネルタッチコネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+60℃
負圧性能(kPa)
-101.294
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質
黄銅
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡとΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
1/2ロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。
セット内容
10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷