- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 銅管水栓チーズのおすすめ人気ランキング
銅管水栓チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「銅管水栓チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓チーズ」、「配管継手 チーズ」、「チェックジョイント」などの商品も取り扱っております。
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
Rp
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
15.88
接続ねじ種類
Rp
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
青銅
形状
チーズ
ねじの種類
Rp
使用流体
湯
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
Rp
使用流体
湯
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質
CAC406
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
材質
銅
形状
チーズ
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状
チーズ
使用流体
水・湯
RoHS指令(10物質対応)
対応
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
形状
エルボ90°
最高使用圧力(MPa)
~30℃:1.6。~65℃:1.0。~95℃:0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
G(めねじ)
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
15.88
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷