- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 銅管端子のおすすめ人気ランキング
銅管端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新252件の「銅管端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮銅管端子」、「圧着端子 150sq」、「銅端子」などの商品も取り扱っております。
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
特性
耐震動、防じん
適合
NOP60、NOM60、NOP150、NOM150
種類
裸圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
形状
円形(圧縮)より線
種別
銅導体
適合規格
JCAA準拠
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質
銅
規格
UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)
6.9
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
特性
耐震動、防じん
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
取付穴径(Φmm)
6.9
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。
腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。
適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。
密閉されたバレルは腐食を防ぎます。
腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。
パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
材質
アルミニウム、錫
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
端子形状
角形(CB形)
色
シルバー
材質/仕上
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様
CB形
適合工具
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
端子形状
二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
242.27~325
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M12
幅(mm)
50
全長(mm)
124
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(MCM)
500~600