銅配管 ろう付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
112件の「銅配管 ろう付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管ソルダー」、「銅管 溶接継手」、「銅配管」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 給湯用銅管継手 その他 銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質 黄銅製 形状 ユニオン 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm) 500 材質 銅:93%、リン:7% JIS規格 BCup-2 融点(℃) 705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。 種別 本体角数/6 材質 材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅 形状 ソケット 種類 ステンレス鋼管・銅管兼用型 使用流体 清水(上水) 角数 本体:6
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質 C3604B 形状 ストレートユニオン 種類 銅管用継手 使用温度範囲(℃) -45~+125
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)