- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- 鋲 表示のおすすめ人気ランキング
鋲 表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新145件の「鋲 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設表示 ピン」、「ビョウ」、「表示杭」などの商品も取り扱っております。
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標
材質
鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂
寸法(Φ×mm)
25×70
用途デパート等の商業施設内の動線や境界標示として使用されています。
材質
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50
床面のエリア分け等に大活躍!
自作の表示が行えます。
取付方式
ステッカー
材質
(表)透明PETフィルム、(裏)透明PVC
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ
脚付/カバー
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)
420×420
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
裏面に粘着剤のついた数字ステッカーです。
数字の組み合わせで様々な用途にお使いいただけます。
材質
塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
30×30
色
白
6mmの鉄板からレーザー加工で切り抜いたものです。
そのため文字の大きさ、形状は一定です。
アイデア次第お洒落なマーキングが可能です。
材質
鉄
板厚t(mm)
6