- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 鋳物コンロ 五徳のおすすめ人気ランキング
鋳物コンロ 五徳のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「鋳物コンロ 五徳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガスコンロ」、「業務用 ガスコンロ 3口」、「プロパンガスコンロ業務用」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。
仕様
ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品
材質
可鍛鋳鉄(FCMB)
形状
オスアダプター
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用流体
水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用範囲
最大40cmまで
外寸(mm)
440×670×160
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
使用範囲
最大33cmまで
外寸(mm)
325×490×115
使用範囲
最大40cmまで
外寸(mm)
440×670×160
用途水道、ガス、温水などの配管
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)。JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)。JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)。JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)。JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状
ソケット
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
水道、ガス、温水
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)
鋼
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
流体温度(℃)
100以下
直径(Φmm)
140
材質
耐熱陶器
寸法(mm)
Φ140×H11
サイズ
黒
質量(g)
120
EBM品番
2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
種別
黒
外寸法(Φ×Hmm)
130×95
EBM品番
5369600
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
540×740×170
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ490×H56mm●適合機種:TS-440●コード番号:AD5055
アズワン品番
67-2472-46
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
水コンロ式で煙が少ないコンロです。
材質
銅・木
外寸(mm)
Φ264×H146
1セット
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質
鋳鉄
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。