- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 鋳鉄管 切断のおすすめ人気ランキング
鋳鉄管 切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新218件の「鋳鉄管 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬チップセーバーソー」、「陶管カッター」、「鋳鉄管」などの商品も取り扱っております。
真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。
手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。
一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。
シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。
仕様
有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用
材質
台金:工具鋼(SK材)。チップ:ダイヤ砥粒
適合材
鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)
19
適合
鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。
主要切断材料
ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物
外径(Φmm)
306
刃厚(mm)
3.6
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番
825-2522
材質
人工ダイヤモンド
質量(g)
1800
最高回転数(min-1[r.p.m])
6200
1枚
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#20
研削材
C・GC(炭化珪素系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度
砥石/S
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
コンクリート、石材、鋳鉄管
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)
2.1
適合材
鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)
5
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
上質なダイヤで抜群の切れ味。
高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。
真空金属溶着製法で長切れ。
電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。
突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。
効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に
切断可能 材質
ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
穴径(Φmm)
30.5
ダイヤ層厚さ(mm)
3
適合機種
ハンドカッター(エンジン)
止ピン穴径(Φmm)
12
穴数
(ピン)1
リング寸法(mm)
20.22.25.4
ダイヤ層幅(mm)
7
寸法P.C.D.(mm)
57.2
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式
チップ幅(mm)
4
付属リング穴径(Φmm)
25.4・22・20
適合被削材種
鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
切断能力
80A~250A
トラスコ品番
370-9299
質量(kg)
15.8
適応
鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種
ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター
適合材
ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m])
3500
切断能力(Φmm) 樹脂
プラスチック管:Φ15~170
切断能力(mm)パイプ
鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170
電源(V)
100
モーター(W)
790
切断幅(mm)
(最大のこ刃)2.0
肉厚(mm)
(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×220×240
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ
使用率(%)
25
質量(kg)
5.8
コード
No.EX170
トラスコ品番
351-5168
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断
仕様
乾式
最大回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。
溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。
用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.4
仕様
乾式
トラスコ品番
758-6639
セット内容
変換リング20・22・25.4
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(kg)
2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6300
使用工具
エンジンカッター
付属リング穴径(Φmm)
20/22/25.4
チップ高さ(mm)
2
1枚
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
頭上や地中の既設管の切断に最適です。
狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。
付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。
手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に
仕様
1-1/8”ヘックスインパクトソケット
トラスコ品番
482-0053
全長(mm)
292
質量(kg)
6.1
差込角(mm)
12.7
モデル
238-P
切断能力(inch[mm])
11/2~8(40~200)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。
穴径(Φmm)
30.5
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
付属リング穴径(Φmm)
25.4/22.23/20
適合被削材種
鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.2
適合材
鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
用途詳細
ステンレス
◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼
鋼管
◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管
×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管
鋼材
◎(最適)・・・平鋼、鉄筋
形鋼
◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼
軽量材
◎(最適)・・・ハンガーレール
○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材
鋼板
◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート
金属系建材
△(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング
非鉄金属
○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材
その他
◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め!
砥石と比較すると寿命は100倍以上
切断スピードは約4倍です。(社内テスト値)
目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断
付属品
リング(H):20、22、25.4
幅(mm)
8
内径(Φmm)
30.5
適合材
塩ビ管・鋳鉄管
最高使用周速度(m/s)
100
ダイヤ層厚さ(mm)
3