- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 鋳鉄製精密ヤゲン台のおすすめ人気ランキング
鋳鉄製精密ヤゲン台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「鋳鉄製精密ヤゲン台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤゲン台」、「デルリン樹脂」、「三角台」などの商品も取り扱っております。
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
A型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
平行度(mm)
0.02
直角度(mm)
±0.03(V溝)
種別
A級仕上
材質
FC250
型式
A型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)
0.05
直角度(mm)
±0.08(V溝)
種別
機械仕上
材質
FC250
型式
B型
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。
直角度(mm)
±0.03(V溝)
平行度(mm)
0.02
種別
A級仕上
材質
FC250
型式
B型
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式
B型
材質
鋳鉄
直角平行度(mm)
>0.05
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)
10
型式
A型
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
技術資料1(24.6MB)
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
寸法L2(mm)
5
V面角度(°)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式
B形
呼び寸法(mm)
200
長さ(mm)
200
高さ(mm)
55
幅(mm)
70
平行度(μm)
9
トラスコ品番
838-1660
質量(kg)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
Vブロック(°)
10、15、30
プレート(°)
1、2、3、4、5
角度精度(mm)
±1
トラスコ品番
310-6497
材質
鋳鉄
幅(mm)
125
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
125
奥行(mm)
125
精度(μm)
7.5
底面とV溝の平行度(μm)
7.5
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に
材質
セラミック(ジルコニア)
等級
0級相当品
硬度
HV1350
比重
6
横(mm)
9
熱伝導率(W/mk)
0.007
熱膨張係数
9.5±1