鋼材のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
4,161件の「鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 チャンネル」、「鋼材板」、「h鋼」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
1個
880税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランドランキング2位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
1個
1,124税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【オーダー】平板ブラケット 1穴 ノーブランドランキング3位
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
1個
1,014税込1,115
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUランキング4位
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スチール角パイプ 光ランキング5位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1枚
1,098税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2434種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(924種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)