鋼材 切断 カッター MonotaROのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「鋼材 切断 カッター MonotaRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼管 切断機」、「鋼材カッター」、「鋼材 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
付属品 電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm) トラスコ品番 128-9228 幅(mm) 170 全長(mm) 515 高さ(mm) 148 切断能力(mm) D38 (SD490) 入力電圧(V) DC18 バッテリー電圧(V) DC18 充電時間(分) 約40
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm) 165 刃渡り(mm) 165 全長(mm) 280 ピッチ(mm) 0.95 仕様 (用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g) 188 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番 360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格 JIS B4643。JQ0307057
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップ サーメット 切断対象 アングル鋼。チャンネル鋼。電線管。アルミサッシ。鉄管。各種形鋼。VLP管。ハンガーレール。塩ビパイプ。レースウェイ。各種パイプ。一般軟鋼材。小径丸棒。寸切りボルト。各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 高速1.6[100]/低速0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ ハンディタイプ 切断能力(mm)角 120×120(直角時) 切断能力(mm)丸 120(直角時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 508×188×256 仕様 蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4 質量(kg) 6.3 トラスコ品番 422-7352
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

8mmまでのPC鋼線を切断が可能です。
用途8mmまでのPC鋼線を切断する時に トラスコ品番 805-3013 材質 質量(g) 20
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾湿両用 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(分) 25 仕様 切断本数(本)D13/455・D10/685 付属品 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース 適合 DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL 質量(kg) 5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×87×266 バッテリー リチウムイオン 使用電池 マルチボルト アズワン品番 64-8482-86 切断速度 約1.7秒 入力電源(V) 単相交流 100 50/60Hz 切断可能径(Φmm) SD345D13以下(4~13)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW) 3.7 エンジン形式 空冷2サイクル 排気量(cc) 74
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm) 18~20 対応材質 木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m]) 7500 電源(V) AC100 最大消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 チップソー厚さ(mm) (A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p) (A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×160×180 規格 二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様 特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz) 50/60 適合替刃 WB-90 付属品 六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工 SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 390×185×105 付属品 工具セット、油圧オイル 切断時間(秒) 2 使用作動油 (油圧)VG46相当品 仕様 モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg) 7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番 280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾湿両用 タイプ ターボ ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)