鋼玉のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
97件の「鋼玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼球」、「精密ボール」、「鉄球 30mm」などの商品も取り扱っております。
鋼球 WINTEC(ウインテック)ランキング1位
1パック(144個)
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマランキング2位
1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

スチール球 泰豊トレーディングランキング3位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール
1パック(100個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

鋼球(ステアリングステムなど) NTBランキング4位
1パック(10個)
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
119税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組(10個)ほか
929税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
57税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,703税込2,973
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
32税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉄素材です
材質
1セット(10個)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,891税込2,080
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
1個
289税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1袋(10個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)