- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 鋼管用エンドキャップのおすすめ人気ランキング
鋼管用エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新124件の「鋼管用エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管キャップ」、「管 エンドキャップ」、「キャップ 100a sgp」などの商品も取り扱っております。
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
仕様
バンド付
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
キャップ
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質
ステンレス(SUS304)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用
材質
PE(ポリエチレン)
色
乳白色(半透明)
形状
キャップ
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
関連資料
1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質
樹脂
色
ブラック
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
色
自然色
関連資料
1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応