- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 鋼線ヒネリベベルブラシのおすすめ人気ランキング
鋼線ヒネリベベルブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「鋼線ヒネリベベルブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機ワイヤー」、「溶接 スラグ 除去」、「研磨工具」などの商品も取り扱っております。
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
線径(Φmm)
0.50
仕様
賠償保険付
種別
電動工具用ベベルブラシ
材質
鋼線(SW)
適合ツール
電動・空気工具グラインダー
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)
12
線径(Φmm)
0.5
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)
35
ねじピッチ
1.5
ねじ径(M×P)
10×1.5
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)
85
取付部
M10ピッチ1.5
線径(mm)
0.5
材質
硬鋼線ヒネリ
形状
ジスクべベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容
取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
ねじ径
M10(P1.5)
全長(mm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
ねじ径
M10×1.5
外径(mm)
85
ワイヤー径(Φmm)
0.3
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
ねじ径
M10(P1.5)
厚さ(mm)
6
線径(Φmm)
0.5
全長(mm)
20
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)
102
ねじ径(M×P)
10×1.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
ねじ径(mm)
10
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)
190
最大回転数(min-1[r.p.m])
1000
取付内径(Φmm)
25.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様
本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質
ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)
約240
排気量(cc)
エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに
本体寸法(mm)
230×230×107
外径(Φmm)
230
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。
適合材
金属、木材
ねじ径
M10×P1.5
外径(Φmm)
95
材質
線材:ナイロン
タイプ
平面・曲面・凸凹面用
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。
ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。
ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。
ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
332-2777
質量(g)
175
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
仕様
賠償保険付
種別
電動工具用ベベルブラシ
材質
ステンレス線(SUS304)
適合ツール
電動・空気工具グラインダー
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3