鋼製束のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
124件の「鋼製束」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼製束 サイズ」、「鋼製束 ステンレス」、「鋼製束 Tタイプ」などの商品も取り扱っております。
T型鋼製束 モノタロウランキング1位
用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウランキング2位
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカランキング3位
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鋼製束Tタイプ 城東テクノランキング4位
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカランキング5位
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
439税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
629税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

城東テクノYR束Lタイプ
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
1,680税込1,848
当日出荷

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
1本ほか
699税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
1本
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
1本(760mL)ほか
2,298税込2,528
取扱停止中

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ゆか調
高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
1個
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)