- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 錆落とし ワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
錆落とし ワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新143件の「錆落とし ワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆落とし ケミカル」、「ワイヤーブラシ 工具」、「錆落とし ディスク」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)
265
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
材質(柄部)
スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)
65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.3
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
鋼線
軸長(mm)
33
サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質
ステンレス
全長(mm)
240
質量(g)
70
毛丈(mm)
約15
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質
ステンレス
全長(mm)
225
ブラシ長(mm)
15
質量(g)
65
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。
材質
特殊鋼
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質
スチール
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質
#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)
259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
ねじピッチ(mm)
1.5
線径(Φmm)
0.25
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
約80
本数
636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)
100
金具径(mm)
70
適合材
鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)
#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
全長×幅W×厚さ(mm)
230×42×13
毛丈(mm)
20
植付(mm)
95
タイプ
剣先型
行数
5
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール
軸長(mm)
30
適合材
各種金属
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
行数
6行
材質(ブラシ部)
0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)
130×60×15
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
258-9320
質量(g)
100
タイプ
小判型
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷