錆落としドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
165件の「錆落としドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー用ワイヤーブラシ」、「サビ取り インパクト」、「ドリル ブラシ」などの商品も取り扱っております。
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし 種別 ブレイド 砥材 シリコンカーバイド その他 適正使用回転数は12000r.p.m.です。 軸径(Φmm) 6 直径(Φmm) 50 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 適合ツール ハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m]) 16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 16000 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質 特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容 (エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質 ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部) 鋼線 線径(Φmm) 0.3 仕様 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm) 35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容 カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質 ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm) カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g) 410 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸(mm) 六角軸6.35 アズワン品番 64-3243-42 線径(mm) 0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.3 六角対辺(mm) 6.35 材質(ブラシ部) 鋼線 軸長(mm) 33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm) 5 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm) 36 線径(Φmm) 0.1 適合材 各種金属 筒長(mm) 9
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 粒度 150 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm) 70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り 種別 カップ 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤 穴径(Φmm) 30 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5000 軸長(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部) 鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm) 0.3 六角対辺(mm) 6.35 軸径(Φmm) 6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。 線径(mm) ワイヤ0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 材質(軸) スチール(亜鉛メッキ鉄材) 適合材 金属面
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.15 六角対辺(mm) 6.35 材質(ブラシ部) 真鍮線
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度320)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類 アルミオキサイト 粒度 320 対応材質 アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
1本
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm) 27 外径(Φmm) 15 六角対辺(mm) 6.35 全長(mm) 78 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) 25 線径(Φmm) 0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm) 6.35 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.15 材質(ブラシ部) 真鍮線 適合材 金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 厚さ(mm) 10 仕様 六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ワイヤー鋼線 適合材 金属面 金具幅(mm) 12 線径(mm) 0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)