錠 グレモン錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「錠 グレモン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレモン錠」、「グレモン」、「レバーハンドル錠」などの商品も取り扱っております。
セット内容 取付ねじ2本 シルバー 対応商品 アルプラ70MS
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、鋼製建具 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理 適合扉厚(mm) 40~55
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)サッシ錠(グレモン)
セット内容 本体×1、取付ネジセット×1 ブロンズ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸 種類 屋内用 仕上 サチライトクロム
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
8,788 税込9,667
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体) 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類 屋内用 仕上 サチライトクロム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
材質 SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品 受座 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど 材質 本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂 寸法(mm) 図面通り 仕上 本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法M M14 付属品 専用止め金 質量(g) 85 寸法L(mm) 54 寸法D(Φmm) 8 寸法d(Φmm) 14.5 寸法H1(mm) 30 寸法H2(mm) 21.5 寸法W1(mm) 12 寸法W2(mm) 12.3 寸法H3(mm) 11 寸法H4(mm) 6 最大適合板厚(mm) 3 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 00775
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質 鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷