- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 錠剤 粉砕機のおすすめ人気ランキング
錠剤 粉砕機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「錠剤 粉砕機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 粉砕 ミル」、「卓上 粉砕機」、「薬粉砕機」などの商品も取り扱っております。
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×131×273
質量(kg)
大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)
(大容器)260 (小容器)75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
210
定格時間(分)
モーター:連続使用2以内
電源コード(m)
約1.6
付属品
大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質
本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)
98×183
材質
本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])
21000
容量(mL)
100(粉砕容量/50)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
質量(g)
710
付属品
クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番
5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質
本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×64
松吉医科器械コード
24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)
115×225
TKG品番
9-0658-0701
TKG品番(2017)
6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
規格
カッターユニット一式
アズワン品番
64-9175-71
TKG品番
9-0658-0604
TKG品番(2017)
6-0582-0204
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別
150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
アズワン品番
1-3380-17
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質
ポリスチレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×90×30
松吉医科器械コード
24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番
149-63-80-01
型式
WB-1
容量(mL)
150
アズワン品番
5-5006-01
付属品
微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)
3.6
電源
AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
本体寸法(mm)
134×270
モーター(W)
700
寸法(Φ×高さH)(mm)
134×270
モーター
AC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
幅(mm)
170
高さ(mm)
330
奥行(mm)
170
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
0~28000
処理容量(mL)
150
処理容量(mL)
150
本体寸法(mm)
220×220×360
質量(kg)
7.0(本体5.5+容器1.5)
電源
100V 50/60Hz 1100w
回転数(min-1[r.p.m])
24000
商品タイプ
本体
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)
0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70/80×112/145×45
試料質量(g)
約8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様
【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)
質量(kg)
1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×80×70
試料質量(g)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷