- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 鍵 リングのおすすめ人気ランキング
鍵 リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新910件の「鍵 リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーリング大」、「カードリング 特大」、「鍵束」などの商品も取り扱っております。
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)
15
材質
リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)
1.6
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品
フック:15個、リング15個
材質
本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
183
リング寸法(mm)
135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様
スナップ数:8個
エスコ品番
EA916ZD-50
材質
リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
44
線径(Φmm)
3.2
リング内径(Φmm)
約100
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。
材質
本体:アクリル
色
ホワイト・レッド
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZD-52
材質
リング:スチール、ネームプレート:合成紙
線径(Φmm)
4
最大幅(mm)
【リング】115
プレート数
12個
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
かみ合わせはがっちり、使用中はズレません。
用途ビニールシートや厚紙の見本帳などに
材質
硬鋼線ニッケルメッキ仕上
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真ちゅう
仕上
研磨
材質(ワイヤー部)
ステンレス