- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 鍵 付き プラスチック ケースのおすすめ人気ランキング
鍵 付き プラスチック ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「鍵 付き プラスチック ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 の かかる 箱」、「鍵付き 収納ボックス」、「工具 箱 鍵 付き」などの商品も取り扱っております。
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数
1
トラスコ品番
827-9706
材質
(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)
約4
耐荷重(kg)
約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×440×255
最大積載段数
4段
収納の目安
A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
保護等級
IP65
難燃性
UL94V-0
色(カバー)
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6990
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品
鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質
PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
キャスター
なし鍵番号:101~110
フレーム色
ホワイト
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様
鍵付タイプ
段数
1
キャスター
なし
引出し組合せ
1個
ファイル収納に最適なオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数
1
トラスコ品番
827-9707
材質
(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ)スチール
質量(kg)
約3.9
耐荷重(kg)
約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×440×255
最大積載段数
4段
収納の目安
A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質
ポリプロピレン
仕様
アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番
128-4441
質量(kg)
1.11
エコマーク認定
認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号
17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質
AAS樹脂
規格
IP44
板厚(mm)
(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドル
シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理
質量(g)
970
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約286×370×77
収納サイズ
A4
施錠方法
ダイヤル錠
貴重な資料、重要な書類、薬品などの輸送時に鍵付きの箱があれば・・・・というお客様の声から生まれました。中空樹脂製で軽く、セキュリティ性の高いデザインでご好評をいただいております。 幾多のオーダーメイド品の中でも、特にご注文の多かったA4サイズのファイルがすっぽり入るサイズを規格品としてご用意致しました。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】はお客様のニーズにお応えできる製品です。
用途貴重品、機密書類などの保管、運搬
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×383×285
内寸奥行(mm)
350
内寸幅(mm)
330
外寸法・幅(mm)
383
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
410
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×330×270
内寸高さ(mm)
270
1個
¥71,980
税込¥79,178
24日以内出荷
コンパクトサイズで、軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守る鍵付き。
付属品
カギ×2
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
0.6
外形寸法(mm)
175×130×130
内形寸法(mm)
160×105×105(75+30)
収納量
最大約5kg
外寸法・幅(mm)
175
外寸法・高さ(mm)
130
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・奥行(mm)
105
有効内寸法・高さ(mm)
105(75+30)
有効内寸法・幅(mm)
160
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鍵1つで、一括施錠できるレターケースです。A4フラットファイルが収まります。
サイズ
A4
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズ
A6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)
3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×360×350
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
90
外寸法・奥行(mm)
320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。
付属品
鍵×2、A4書類を挟むシート×10、インデックス用パーツ×10、紙シート×10
材質(本体)
スチール
色(本体)
グレー
取扱説明書
あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:307×240×245
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷