鍵付き クーラーボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「鍵付き クーラーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス 長時間保冷」、「南京錠 BOX付」、「発泡ウレタン クーラーボックス」などの商品も取り扱っております。
簡易密閉型で、運搬・短時間の保管に最適です。南京錠付なので、保管の際も安全です。
容量(L) 8.7 材質 本体:PP、断熱材:発泡PS 外寸法(mm) 339×266×H226 有効内寸法(mm) 270×170×H180
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品 鍵2本 材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。 フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番 855-6990 フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式 有効内寸法・奥行(mm) 290 有効内寸法・高さ(mm) 285 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
ブルー 材質 本体=ポリプロピレン、フタ=ポリスチレン、ハンドル=ABS、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ロック部品=ステンレス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ頑丈、搬送用、多目的に収納できます。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
仕様 ひねりロック 材質 本体:アルミ合金、ハンドル:スチール 取付穴径(Φmm) (シリンダ錠)6.5 鍵別売
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの各社折りたたみ式プラスチックコンテナの内装用として使用可能。安価なプラコンに保冷機能を持たせることができ、プラコンの段積み機能とあわせることで収納効率も高くなります。本体厚さ6mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに。傷・汚れの防止に。 容量(L) 約42 材質 VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (使用時)490×330×300、(折りたたみ時)500×350×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質 [表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 内容量(L) 18 冷却方式 電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm) 350×419×466 周囲温度(℃) 25 温度設定範囲(℃) 5±3 アズワン品番 1-1370-41 庫内寸法(mm) 270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様 【体積(フタ含む)】35L 材質 本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール サイズ 35 質量(g) 2800 容量(L) 33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×290×370 保冷効力(℃) 11以下(JIS)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具 付属品 同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm 材質/仕上 鉄/メッキ
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷力に優れた本格派クーラーボックス。厚み最大6cmの断熱材で高い保冷性を実現。片手でも開閉しやすいラバーO型ハンドル採用。排水用ドレンプラグ付きで直接氷を入れても楽々排水。天板が開かない際には気圧リリースボタンで気圧を解放。天板には釣った魚を測れるスケール付き。本体には便利なボトルオープナーも付属。
用途クーラーボックスとして。 材質 本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 水やホコリをシャットアウト! パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm) 518 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 360 コンテナ種類 ベタ目 有効内寸法・奥行(mm) 250 有効内寸法・幅(mm) 370
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんで運べる便利なクーラーバッグ
材質 (本体)表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA(ホワイト)、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1.0mm厚)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール ブルー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。 材質 (本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン (本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保冷・保温効果抜群!!
仕様 ショルダーベルト・前面メッシュポケット付 材質 アルミ蒸着フィルム+発泡体
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。
仕様 【体積(フタ含む)】13.5L 材質 本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール サイズ 14 質量(g) 1400 容量(L) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×270×280 保冷効力(℃) 13以下(JIS)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質 リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)