- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鍵付きスライドロックのおすすめ人気ランキング
鍵付きスライドロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「鍵付きスライドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカー後付け鍵」、「スライド 式 鍵」、「冷蔵ショーケース 鍵」などの商品も取り扱っております。
引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠
セット内容
上下兼用2個組
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
キー数
2本付き
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質
(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ
別番キー
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(キー)2本
可動範囲(mm)
0~68
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)
スチール・亜鉛ダイカスト
仕様
キー2本付
トラスコ品番
380-1942
材質
本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)
80
シリンダー径(Φmm)
6
取付板厚(mm)
3~7
キー番号
同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠
材質
ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー
2本
材質
ホーク/スチール
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)
(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)
3~6
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品
キー×2本
材質
スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)
約109
シリンダー径(Φmm)
約16
取付板厚(mm)
3~7
鍵
同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)
27~48
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質
ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質
アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷