鍵保管リングのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
110件の「鍵保管リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーリング 大きい」、「鍵束」、「カラビナ 細い」などの商品も取り扱っております。
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1パック(5フック)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理 付属品 フック:15個、リング15個 材質 本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ シルバー 質量(g) 183 リング寸法(mm) 135(最大値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 ステンレス(ネジ式) 線径(Φmm) 1.6
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm) 15 材質 リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様 スナップ数:8個 エスコ品番 EA916ZD-50 材質 リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g) 44 線径(Φmm) 3.2 リング内径(Φmm) 約100
1個
360 税込396
当日出荷

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質 ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g) 300 タイプ ネジ式 線径(Φmm) 約1.5 使用荷重(kg) 0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。 材質 本体:アクリル ホワイト・レッド
1箱(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA916ZD-52 材質 リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm) 4 最大幅(mm) 【リング】115 プレート数 12個
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質 ステンレス エスコ品番 EA916ZC-21 全長(mm) 160 質量(g) 3 ねじ径(mm) 3.3 ロープ径(Φmm) 1.5
1個
150 税込165
当日出荷

エスコ品番 EA916ZD-51 材質 リング:スチール、ネームプレート:合成紙 線径(Φmm) 4 最大幅(mm) 【リング】85 プレート数 8個
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状 オーバル型 ロック機能 なし 材質 カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄 仕様 L 寸法(mm) 約W48×H165×D15 質量(g) 65
1個
679 税込747
当日出荷

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体) ステンレス 種類 ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg) 1 材質(ねじ部) 真鍮 材質(ワイヤー部) ステンレス
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等 材質 (フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン シルバー 質量(g) 44
1パック(5個)
349 税込384
当日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 鉄ニッケルメッキ エスコ品番 EA916ZD-20 全長(mm) 85 質量(g) 44.1 内径(Φmm) 27 線径(Φmm) 2.7 口の開き(mm) 4.5
1個
560 税込616
当日出荷

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容 青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質 PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm) 16×25 寸法(縦×横)(mm) 44×22 リング内径(Φmm) 約16.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーの出し入れもワンタッチでできます別売のマーキーを購入していただければ必要に応じて最高30本まで増やせます。
用途管理人・ガードマンなど多くの鍵を使われる方に認識がたやすくできます。 ホワイト・レッド・ブルー・グリーン・ピンク・イエロー・ブラック 仕様 ステンレスワイヤー付 材質 ポリプロピレン 材質(本体) ポリプロピレン
1個
549 税込604
当日出荷