- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 鎌田 信号機のおすすめ人気ランキング
鎌田 信号機のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新77件の「鎌田 信号機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 信号」、「LED信号灯」、「信号灯」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)
約7.5
消費電力(W)
約15以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
表示部
高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号
【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)
-5~45
外観
SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。
Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類
集合灯
定格電圧(V)
AC100/AC200
発光色
緑/赤
光源
LED
LED使用数(個)
(緑)88、(赤)68
質量(g)
4800
消費電力(W)
7
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)
約4.8
消費電力(W)
7以下
電源電圧
AC100V又はAC200V±10%
表示部
高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP□3 相当
信号入力
【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。
電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。
2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。
付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として
仕様
【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先
材質
(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC
質量(g)
約260
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC12~24±10% (極性あり)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)
点灯色
赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
用途交通安全指導に。
材質
本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂
寸法(mm)
350×230×60
質量(kg)
1.4
取付
手持ち
電源
単3電池x4本(別売)
表示内容
信号機
LED
赤×38個、緑×40個
アズワン品番
64-6599-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質
カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色
カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)
約260
電源電圧
DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続
リード線式
入力
【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源
赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)
90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色
赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。
用途交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×2070×600
質量(kg)
20
電源
ソーラーパネル、バッテリー
寸法(Φmm)
(信号灯)250
連続動作時間
7日
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類
レンタル
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)
100
光源
LED
保護等級
IP53
取付場所
屋内/屋外
使用周囲温度(℃)
-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号
IP53
取付方向
正方向
動作周囲温度(℃)
-10~50
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)
最大105
点滅数(回/分)
60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
音圧感度(dB)
最大105
動作湿度(%RH)
湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)
85以下
リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。
筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に
仕様
【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)
14.5
種類
信号機とバッテリーセット品
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×770×1920
充電時間
ソーラー5日、AC電源10時間
同期方式
GPS/内部時計
関連資料
(0.53MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無
車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途工事現場の交通整理に
仕様
【無日照時間】約10日間(満充電時)
質量(kg)
50
径(Φmm)
【灯部】250
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×2100
充電時間
ソーラー8日、AC電源14時間
同期方式
特定小電力無線/GPS/内部時計
関連資料
(1.58MB)
1台
¥699,800
税込¥769,780
60日以内出荷