- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 鎖 カバーのおすすめ人気ランキング
鎖 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,268件の「鎖 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ保護チェーン」、「チェーン ビニールカバー」、「ホース通し」などの商品も取り扱っております。
材質
ナイロン
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)
1200
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
3
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。
通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。
指挟みによる事故の防止に役立ちます。
幅(cm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質
ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94HB相当品
特性
屈曲性
関連資料
カタログ資料(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)
4
材質
チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
仕様
布カバー付
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
使用荷重(kg)
100
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980ST-302
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
24×5
チューブ色
透明(クリアー)
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
長さB(mm)
160
長さA(mm)
240
長さC(mm)
40
角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用
標準長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質
PVC
色
グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)
-15~+85
シート厚さ(mm)
0.35
特性
静電気防止
幅(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色
黒
関連資料
FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。