鏡吊金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「鏡吊金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口金具」、「吊り下げ看板金具」、「スチレンボード用吊り金具」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品 木ネジ、アンカープラグ 材質 ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷


岡田装飾金物吊金具B
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 109 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプ スタンダードタイプ 寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス4m 材質 スチール
1パック(4個)
309 税込340
当日出荷

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2 材質 本体:スチール、クロームメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm) 適合:1.0、1.2
1個
219 税込241
当日出荷

1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット 材質 本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
169 税込186
当日出荷

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品 コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上 亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm) 13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど 耐荷重(kg) 3 材質 (本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品 取付ビス×4本 材質 ステンレスSUS430 寸法(mm) 30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

岡田装飾金物吊金具A
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 402 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 玉付きワイヤー専用 付属品 M3ナベネジ、六角ナット 材質 本体:真鍮・スチール、パールニッケル仕上
1個
169 税込186
4日以内出荷