- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 鏡面仕上げ リューターのおすすめ人気ランキング
鏡面仕上げ リューターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新117件の「鏡面仕上げ リューター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リューター」、「リューター バフ」、「リューター 砥石」などの商品も取り扱っております。
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)
50/60
最大トルク(N・m)
0.059
定格電流(A)
0.75
定格消費電力(W)
68
チャック能力(mm)
Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径
最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
構成部品
LHBM-12+LHBC12
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品
スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)
2
胴径(Φmm)
(モータユニット)最大27
定格入力(W)
10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)
83.5
寸法D1(mm)
15
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
構成部品
LG2M-22+LG2C-22
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度
ハード
材質
フェルト
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大入力(W)
42
最大トルク(N・cm)
2.64
1本
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)
91
寸法D(mm)
31.6
寸法D1(mm)
21
寸法L2(mm)
89.8
最大負荷電流(A)
4
最大入力(W)
80
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源
AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)
30
ヒューズ容量(A)
1
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 0~12
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
15
最大入力(W)
30
最大トルク(N・cm)
2.64
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
対応材質
超硬合金、セラミックス、ガラスなど
セット数
30本入
1セット(30本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品
専用希釈液(30mL) ×1本
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
材質
フランネル
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材
C(黒色炭化けい素)
適合材
一般金属など