長いフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
209件の「長いフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングフック」、「フック 壁 ロング」、「大きいフック」などの商品も取り扱っております。
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類 その他 奥行(mm) 247 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 29.4 吊下荷重N(kgf) 3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ロングタイプでセルクル、ウラゴシ枠などのリング類を 掛けたり、タオルやフキンなどを掛けたり、いろいろ使用 できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×395×85 有効寸法(mm) 370 TKG品番 9-0810-0201 TKG品番(2017) 6-0722-0201
1個
799 税込879
当日出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマメタルラックフック
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合 メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J 材質 スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg) 全体/5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×32×40 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
389 税込428
当日出荷

長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に 材質 (本体)スチール、(磁石)フェライト磁石 幅(mm) 50 高さ(mm) 77 アイボリー フック 1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g) 170 種類 その他 奥行(mm) 336 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 29.4 吊下荷重N(kgf) 3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質 スチール(SWRM) 材質/仕上 スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類 Sカン 寸法S(mm) 54 寸法D(mm) 6 仕上 ユニクロ 基本使用荷重(kN) 0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所 材質/仕上 (ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック 付属品 十字穴付丸木ねじ4.5×20
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg) 0.5 材質/仕上 スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ フック径(mm) 4 タイプ フック
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力 3.5Kg 材質 スチール、フェライト磁石 幅(mm) 61 ホワイト 高さ(mm) 60 フック 1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルフックでは安定しない陳列物に。
径(Φmm) 8 材質 スチール クロムメッキ
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法H(mm) 50 寸法D(mm) 5 材質(キャップ) PVC 寸法R(mm) 8.5 寸法W1(mm) 21 寸法W2(mm) 19.5 寸法S1(mm) 13 寸法S2(mm) 17 使用荷重(kN) 0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質 ABS、PVC 全長(mm) 320 質量(kg) 0.075 TKG品番 9-2551-1101 TKG品番(2017) 6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷