- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 長さ調整 チェーンのおすすめ人気ランキング
長さ調整 チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新179件の「長さ調整 チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスタブルチェーンスリング」、「チェーンスリング用グラブフック」、「チェーンエコライザー」などの商品も取り扱っております。
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。
親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。
バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。
(注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)
1.5
1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適
使用環境温度(℃)
-40~200
チェーン長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
2.3
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
用途チェーン長さ調節用フック
仕様
ピンタイプ
材質/仕上
合金鋼
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様
チェーン長さ調整機能付
材質
特殊合金鋼
寸法a(mm)
60
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途チェーン長さの調節に。
仕様
REACH規則適合品
材質
合金鋼
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品
チェーン 1.3m
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。
使用荷重(t)
0.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
スイベル式のラッチロック付です。チェーンやワイヤのより戻し機能があります。
用途荷役・運搬作業に最適
基本使用荷重(t)
13.8
有効長(m)
2
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
36.8
寸法d(mm)
37
寸法a(mm)
120
寸法e(mm)
48
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
62
チェーン線径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
使用環境温度(℃)
-40~200
スリング長さL(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
クロウフックにより長さを調整できます。
チェーン径6mm、スイベルフック付
全長(m)
6(4.2+1.8)
チェーン径(Φmm)
6
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ
ダブルスリング
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
2本吊り
タイプ
1本吊り
材質
特殊合金鋼
チェーンを引っ掛けて長さ調整が出来ます。
用途チェーンの長さ調整に。
材質
スチール
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質
スチール
質量(kg)
8.71
タイプ
4本吊り
内径(Φmm)
マスターリンク:160×95
使用荷重(t)
2.9
チェーン径(Φmm)
6
有効長(m)
1.5
1セット(1セット)
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷