長柄 スコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「長柄 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄の長いスコップ」、「ロング スコップ」、「建柱用スコップ」などの商品も取り扱っております。
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm) 1450 質量(kg) 2.4 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 255 肩幅(mm) 230 頭部板厚(mm) 1.6
1丁
7,998 税込8,798
欠品中

柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。 刃先形状 丸形 全長(mm) 1470 トラスコ品番 387-2637 材質 刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢 質量(kg) 1.7 板厚(mm) 1.6 刃先(mm) 232×292
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm) 1450 質量(kg) 2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 255 肩幅(mm) 230 頭部板厚(mm) 1.6
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm) 1450 形状 丸形 質量(kg) 2.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.6
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm) 1530 質量(kg) 2.5 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 367 先幅(mm) 275 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

HAMACO(浜田工業)フラットショベル
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質 ベリリュウム銅合金 先端形状 角型 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 丸形 全長(mm) 1486 材質 刃先:鋼、柄:トネリコ トラスコ品番 495-5048
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。 材質 ステンレス18-8(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに 材質 炭素鋼S50C アズワン品番 64-4078-01
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ハンドルが長い軽量コンパクトなスチールハンドルの丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。 全長(mm) 970 肩幅(mm) 170 質量(g) 1200
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 質量(kg) 4 トラスコ品番 382-0173 材質 スチール 穴径(Φmm) 135 頭部長(mm) 240 頭部板厚(mm) 2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm) 1440 トラスコ品番 177-6461 穴径(Φmm) 130 刃長(mm) 218 材質(柄部) 焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm) 124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質 刃部:刃物鋼 全長(mm) 625 質量(g) 460 材質(柄部) 先端長(mm) 175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 625×90×30 先幅(mm) 90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質 頭部:スチール/木柄部:天然木 形状 角型 全長(mm) 1480 質量(kg) 約2.2 板厚(mm) 【頭部】1.7 頭部長(mm) 245/292 頭部肩幅(mm) 220
1丁
8,698 税込9,568
3日以内出荷

強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別 角型 全長(mm) 910 トラスコ品番 411-5805 シルバーメタリック 刃長(mm) 220 材質(柄部) ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm) 170
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別 角型 材質 パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm) 1105 質量(kg) 2.2 板厚(mm) パイプ柄部:1.2 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 頭部:255 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭部板厚(mm) 1.6 頭部肩幅(mm) 230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷