- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 長柄ブラシのおすすめ人気ランキング
長柄ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新123件の「長柄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「清掃 工場 ブラシ」、「長柄」、「柄の長いブラシ」などの商品も取り扱っております。
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)
36
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
235
外形寸法(mm)
400×70×60
耐熱温度(℃)
121
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプ
ソフト
線径(mm)
0.35
毛丈(mm)
25
外形寸法(mm)
25×275×35H
材質
(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
120
小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。
材質
毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×370
繰り返し・詰め替え
対応
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類
長柄タイプ
適合
ブラシ:593436
材質
ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)
全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)
約60
材質(ブラシ部)
ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)
アルミ
パイプ径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
適合ハンドル
75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)
70×270×97
適合用途
洗車
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
使用場所
排水口まわり
縦(mm)
600
繰り返し・詰め替え
対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
45
質量(g)
72
縦(mm)
320
横(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類
柄付きタイプ
材質
柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)
90×530×100
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、バット、まな板などの清掃
手の届きにくい箇所の清掃に。
厚さ(mm)
40
材質/仕上
ブラシ:PBT、柄:PP
質量(g)
200
縦(mm)
410
横(mm)
45
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別
非危険物
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)
25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×435
耐熱温度(℃)
120
隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm)
40
柄の形状
継ぎ柄
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類
長柄タイプ
トラスコ品番
003-7877
長さ(mm)
780~1240
寸法(mm)
200×970×105
質量(g)
605
接続方法
ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)
78~124
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
TKG品番
7-1287-1101
TKG品番(2017)
6-1229-1101
適合用途
洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ
本体
全長(mm)
約1180~1900
幅(mm)
約190
材質(ブラシ部)
塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(ヘッド)
PP
材質
ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)
580
柄径(Φmm)
22/25
材質(ジョイント)
PP
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様
HACCP対応
タイプ
ハード
材質
(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)
30
外形寸法(mm)
200×22×35
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
121
線径(mm)
0.5
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー部分は自由に曲げられます。
作業中の落下防止用のストラップ付き。
水切れが良く、速く乾きます。
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン
色
グレー
質量(g)
52
全長(cm)
約33
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
65-2072-78
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質
(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)
250×70×60
質量(g)
200
耐熱温度(℃)
121