- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 門形架台のおすすめ人気ランキング
門形架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新107件の「門形架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管架台」、「門型」、「配管架台システム」などの商品も取り扱っております。
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
0.49
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1921
質量(kg)
259
揚程(m)
2~3
全高(m)
3.1
全幅(cm)
300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
1
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1882
質量(kg)
124
揚程(m)
2.8
全高(m)
3
全幅(cm)
300
1台
¥789,800
税込¥868,780
10日以内出荷
横走り配管用門型ブラケット。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法t(mm)
4.5
寸法W(mm)
50
材質
SUS304
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
50
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
0.49
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1912
質量(kg)
109
揚程(m)
2.3
全高(m)
2.5
全幅(cm)
300
1個
¥689,800
税込¥758,780
11日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
1
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1891
質量(kg)
273
揚程(m)
2~3
全高(m)
3.13
全幅(cm)
300
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。
奥行(mm)
1500
揚程(m)
3
用途クレーン設備がない場所に
大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に
自動車整備・エンジン載せ変え等に
工作機械付属品の取付け・取り外しに
建築資材の積み込みに
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
板厚(mm)
6
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
種類
指示金具