- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- 門扉 片 開きのおすすめ人気ランキング
門扉 片 開きのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新212件の「門扉 片 開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ片開き門扉」、「屋外扉」、「屋外扉 ドア」などの商品も取り扱っております。
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容
門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品
材質
【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき
タイプ
片開き
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園
質量(kg)
約8.2
寸法(Φ×mm)
Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6
高さ(m)
1.58
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質
アルミ
タイプ
片開き
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質
アルミ
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質
フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)
11.2
色
ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670-5000×310×955
取扱説明書
(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質
本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質
フェンス=アルミニウム、脚部=スチール
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310-2500×310×1035
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上
金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)
3.5
色
シルバー
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。
幅(mm)
全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200
高さ(mm)
1820
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
仕様
キャスタータイプ
付属品
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個
トラスコ品番
464-8030
質量(kg)
33
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工
ドブメッキ
パイプ径(Φmm)
32
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容
フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
直径(Φmm)
31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
色
シルバー
DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質
構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプ径(Φmm)
32
板厚(mm)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
3
色
シルバー
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ
片開
高さ(mm)
1200
材質
アルミ
奥行(mm)
300
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。
道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
シリーズ
クレディーアコー
付属品
鍵3本付
材質
アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
高さ(mm)
1250
タイプ
キャスタータイプ(片開き)
鍵
シリンダー錠
落し棒数
1
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ