門扉ポストのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「門扉ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト フェンス 取り付け」、「ポスト 前入れ後出し」、「フェンス ポスト」などの商品も取り扱っております。
フェンス取り付け専用タイプ 前入れ後取出し フェンス厚2cmから5cmまで取付可能
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 材質(本体) SU304(ステンレス鋼材) タイプ フェンス・門扉 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 370×250×240 仕上 ヘアーライン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

前入れ後取出し
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し タイプ ポストぐち一体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×437×390 仕上 (ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェンス取り付け専用タイプ。
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 仕様 前入れ後取出し、フェンスタイプ/門扉タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×310×200
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ ファミールシリーズ 付属品 カールプラグ、ネジ タイプ 内掛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×165×290 仕上 ヘアーライン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 仕様 前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×355×390
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ 埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×190×245 シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田島メタルワークメイルボックス 前入後出
ポストぐちタイプの郵便受けです。 錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することが出来ます。 大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
用途屋内用 投函タイプ 前入れ後出し 材質 【差入ロブレート】アルミダイキャスト(ADC1)焼付塗装ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t 質量(kg) 7.3 材質(本体) ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8、壁仕上面ラス貼り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 390×390×330 材質(扉) ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.8t、フラップステーワンタッチロック機構付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 350×40
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品 シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上 (支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm) 【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

付属品 木ねじ×3 質量(kg) 1.2 穴径(Φmm) (鍵穴)6.5 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れ後取出し
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し タイプ ポストぐち一体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×377×390 仕上 (ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ケイ・ジー・ワイ工業郵政型ポスト
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
仕様 南京錠使用可能(別売りです)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様 (開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容 郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×120×370 ロック ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ 上入れ前出し 投入口サイズ(mm) 横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質 ステンレス ヘアライン 高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ケイ・ジー・ワイ工業取付金具S型
フェンスや門扉のポスト取付に使用する金具です。
材質 ステール製クロムメッキ
1セット
969 税込1,066
3日以内出荷

1個ほか
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上 (投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×100×365 取付場所 外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 197×50 表札 ネームシール
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)