- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 門柱灯のおすすめ人気ランキング
門柱灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「門柱灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門灯」、「門灯 パナソニック」、「門灯 自動 点灯 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
316
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
300
幅(mm)
96
質量(kg)
0.64
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
126
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
寸法(cm)
壁面近接限度:30
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
色(パネル)
アクリル:乳白
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
154
調光の可否
不可
LED交換
可能
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様
防雨型
材質
本体/ステンレス
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
85
奥行(mm)
43
アズワン品番
64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
296
幅(mm)
204
質量(kg)
1.6
色
オフブラック
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
128
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
21
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
色(パネル)
アクリル:乳白
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
105
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)
224
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
幅(mm)
116
寸法(mm)
出:122
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
96
質量(kg)
0.62
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
126
消費電力(W)
5
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
154
調光の可否
不可
LED交換
可能
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)
117
寸法(mm)
出:123
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
225
径(Φmm)
205
光源
LED(電球色)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
310
幅(mm)
97
質量(kg)
0.9
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
197
材質(本体)
アルミ(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
258
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付
ネジ込み方式
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
調光の可否
不可
LED交換
可能
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様
調光器:不可
構造
防雨型
センサー
明暗センサー付
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
AU 47868 L~AU 47873 L用
材質
アクリル(乳白色消し塗装)
高さ(mm)
120
幅(mm)
120
奥行(mm)
117
材質
アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)
164
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
164
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
180
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
従来光源
白熱灯60W相当
幅(mm)
112
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84