- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 門灯 自動 点灯 パナソニックのおすすめ人気ランキング
門灯 自動 点灯 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「門灯 自動 点灯 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗く なると 自動 点灯 屋外」、「門灯 パナソニック」、「暗くなると自動点灯」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
96
質量(kg)
0.62
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
126
消費電力(W)
5
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
154
調光の可否
不可
LED交換
可能
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
316
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
296
幅(mm)
204
質量(kg)
1.6
色
オフブラック
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
128
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
21
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
色(パネル)
アクリル:乳白
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
105
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
横壁:15
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)
117
寸法(mm)
出:123
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
300
幅(mm)
96
質量(kg)
0.64
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
126
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
寸法(cm)
壁面近接限度:30
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
色(パネル)
アクリル:乳白
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
154
調光の可否
不可
LED交換
可能
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
幅(mm)
116
寸法(mm)
出:122
色
黒
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(白・黒)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
225
径(Φmm)
205
光源
LED(電球色)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)
310
幅(mm)
97
質量(kg)
0.9
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
197
材質(本体)
アルミ(オフブラック)
消費電力(W)
5
構造
防雨型
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
258
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)
6.4
仕様
表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)
1.2
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×380×220
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様
防雨型
材質
本体/ステンレス
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
85
奥行(mm)
43
アズワン品番
64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付
ネジ込み方式
センサー
明るさセンサ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
調光の可否
不可
LED交換
可能
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)
224
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
幅(mm)
112
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84