- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 開閉パーツのおすすめ人気ランキング
開閉パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新238件の「開閉パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉開閉 部品」、「プッシュラッチ」、「クワガタラッチ」などの商品も取り扱っております。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等
保持力N(kgf)
約9.81(1)
質量(g)
17.1
材質/処理
(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
-30~80
材質/処理
(ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/-
質量(g)
1.3
仕様
保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質
(ケース)ポリアセタール。(スライドキャッチ)ポリアミド
色
ブラック
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
0.7
種類
プッシュ型
適合板厚(mm)
2
取付け方法
埋込タイプ
保持力N(kgf)
12[1.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
12
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)
22.5
仕上
(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
11.8[1.2]
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品
受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上
(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
53
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
23.5(2.4)
取付け方法
面付タイプ
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色
茶
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
16.3
種類
プッシュ型
取付け方法
面付タイプ
材質(ヨーク)
鋼/GBめっき
材質(受座)
鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
仕様
無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて
使用温度範囲(℃)
-30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。)
材質/処理
(ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色。(ガイドレバー)SUS304。(スプリング)SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
34.7
材質/処理
(フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上
(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])
15.7[1.6]
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応