- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 開閉器 ハンドルのおすすめ人気ランキング
開閉器 ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新202件の「開閉器 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール 開け」、「ボンベ レンチ」、「ハンドルキー」などの商品も取り扱っております。
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様
アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番
256-2154
全長(mm)
130
質量(g)
175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)
145
幅(mm)
70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)
280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)
140
幅(mm)
60
厚さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質
本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類
電磁開閉器
使用温度範囲(℃)
-20~+55
定格絶縁電圧(V)
600
端子ねじ
M4×8
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
機械的開閉耐久性
2万回
電気的開閉耐久性
1万回
ねじ締付トルク(N・m)
1.2~1.8
パネル厚(mm)
1.0~3.2
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格絶縁電圧(V)
500
逆接続
可
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
定格使用電圧(DC V)
125
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
速切機構
付
波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品
汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1
電源コード(m)
2 接地3P 20A引掛プラグ付
手元開閉器容量(A)
20
定格電源
3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節
棚:ハンドルレバー方式
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
露出形
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄 1.6mm
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ