- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 開閉装置のおすすめ人気ランキング
開閉装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新338件の「開閉装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動開閉装置」、「ビニールハウス 巻き上げ機」、「フカガワダンパー」などの商品も取り扱っております。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
65
適合板厚(mm)
1.6~3.2
トルク(N・m)
(支持)1.4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03265
1個
¥462
税込¥508
4日以内出荷
仕様
(シャフト径)1/2
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様
制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)。制動装置:SC-C03V
制動方式
流体摩擦抵抗型
操作力(N)
初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性
開閉50万回以上
レール長さ(mm)
2200
適合扉幅(mm)
600~1200
適合扉質量(kg)
10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。
スプリングによる確かな操作感が得られます。
左右兼用型
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
65
適合板厚(mm)
1.6~3.2
トルク(N・m)
支持:1.4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03203
1個
¥462
税込¥508
4日以内出荷
仕様
(シャフト径)1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)
3100
パイプ長(mm)
988
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵
0350
タキゲンコード
60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉
幅1.5mまで
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)
24
保持力N(kgf)
78(8)
材質
(本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法
面付タイプ
種類
プッシュ型
保持力(N)
78
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
仕様
(シャフト径)3/8
回転方向
(閉)右
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
仕様
(シャフト径)3/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
開口部(mm)
(封印支柱)Φ3
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)
10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷