防水 スイッチ カバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,397件の「防水 スイッチ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水電気スイッチ」、「蓋 付 コンセント パナソニック」、「スイッチカバーシリコン」などの商品も取り扱っております。
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様 防水性能:JIS C 0920 耐熱性 80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ライトグレー 使用温度範囲(℃) ‐10 ~+40 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体 Φ30ABNシリーズ 種別 突形ボタン用 材質 ニトリルゴム 使用周囲温度(℃) -5~60 寸法D 11 寸法A Φ28 寸法B 19 寸法C Φ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様 キー無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)防塵カバー(LB・UB・角形用)
適合 LB・UB・角形用 寸法(mm) 24×24×7.3 枠:黒 ボタン形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷

”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります! IPX4の防水性能。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属! スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様 カギ付セキュリティカバー 付属品 カギ×1 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5 防水性 IPX4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)